質量(kg)5.9
色ホワイト
消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208
風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9
運転音(dB)強:52、中:35、静音:18
集塵方式機械式(静電HEPA)
風量調整強/中/静音/自動
設置方式卓上・床置両用
清浄時間(分)8畳:約11
コード種類キャプタイヤコード(1.8m)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)0.3
適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)