日本モレックス(molex)
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
66075399
品番
2149231214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9908
アズワン品番
65-7469-55