DF2XLBR0050N160 2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm 三菱マテリアル 66075418

メイン画像

2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075418 品番DF2XLBR0050N160
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様ボール トラスコ品番179-1637 刃数2枚 全長(mm)80 ボール半径(mm)0.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする