Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラアクセサリ
Canonの カメラ用バッテリー/充電器
キヤノン純正 バッテリーチャージャー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
G3 X、SX60 HS、G16、G1 X、G15、SX50 HS、SX40 HS
注文コード
66075476
品番
CB-2LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
G3 X、SX60 HS、G16、G1 X、G15、SX50 HS、SX40 HS
適合バッテリー
NB-10L
充電時間(分)
約110
質量(g)
約80
使用電圧(V)
AC100〜240
アズワン品番
64-9618-25