Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラアクセサリ
Canonの カメラ用バッテリー/充電器
キヤノン純正 バッテリーチャージャー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075485
品番
CB-2LF
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
対応機種
PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX400 IS、A3500 IS、A2600、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、IXYシリーズ:210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F
適合バッテリー
NB-11L
充電時間(分)
約120
質量(g)
約59
使用電圧(V)
AC100〜240
アズワン品番
64-9618-26