Canon
Canonの カメラ・ビデオカメラ
Canonの カメラアクセサリ
Canonの カメラ用バッテリー/充電器
キヤノン純正 バッテリーチャージャー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075494
品番
CB-2LH
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
対応機種
PowerShotシリーズ:SX730 HS、G9 X Mark II、SX620 HS、G7 X Mark II、SX720 HS、G9 X、G5 X、G7 X
適合バッテリー
NB-13L
充電時間(分)
約130
質量(g)
約68
使用電圧(V)
AC100〜240
アズワン品番
64-9618-27