VQJHVD0150 4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm 三菱マテリアル ねじれ角40° 66075497

メイン画像

4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075497 品番VQJHVD0150
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様スクエア トラスコ品番179-3276 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)6 ねじれ角(°)40 外径(mm)1.5 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする