メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66075515
品番
VQMHVD0150
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
スクエア
トラスコ品番
179-1708
刃数
4枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
ねじれ角(°)
40
外径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1.5