カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッションコーナー用 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66075618
品番
AC18
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様
●色:イエロー●幅(mm):55●長さ(m):0.07●長さ(mm):70●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):48●入り数(個):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7788
文字内容
危険
アズワン品番
67-2205-17
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。