VQT6URR030R075S10 6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル 刃長22mm  VQT6URR030R075S10 66075655

メイン画像

6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66075655 品番 VQT6URR030R075S10
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様フォームド トラスコ品番179-9544 刃数6枚 全長(mm)22 刃長(mm)22 ねじれ角(°)40 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする