VQN4MBR0100 VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル N系コーティング ねじれ角30° 刃径2mmシャンク径6mm刃長2mm  VQN4MBR0100 66075698

メイン画像

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075698 品番 VQN4MBR0100
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。
Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。

用途被削材:耐熱合金 トラスコ品番364-2522 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)2 表面処理N系コーティング コーナー半径(mm)1 ねじれ角(°)30 外径(mm)2 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする