VQN4MBFR0400 VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル N系コーティング ねじれ角30° 刃径8mmシャンク径8mm刃長14mm  VQN4MBFR0400 66075725

メイン画像

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075725 品番 VQN4MBFR0400
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。
Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。

用途被削材:耐熱合金 トラスコ品番356-2922 刃数4枚 全長(mm)70 刃長(mm)14 表面処理N系コーティング コーナー半径(mm)4 ねじれ角(°)30 外径(mm)8 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする