安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075776 品番3KD2842-2NE10-0
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175 アズワン品番65-7802-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする