曜日別特売
GWSL1915K00-E38 溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル 66075777

メイン画像

溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番418-7710
内容量1個注文コード66075777品番GWSL1915K00-E38
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
仕様深穴加工トラスコ品番418-7710刃先(mm)[高さHF]19.05シャンク幅B(mm)15.875シャンク高さH(mm)19.05機能長さ(mm)[LF]125ヘッド長さ(mm)[LH]35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする