安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075794 品番3KD3640-0PE10-0
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980


Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10、000 回 電気的寿命: 1000 電気接続のフラット接続を設計しています スイッチ遮断器のサイズ 3.

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3206 アズワン品番65-7801-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする