メイン画像
三菱マテリアル
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
418-7711
418-7710
418-7691
418-7708
418-7689
418-7711
418-7099
418-7699
418-7704
418-7684
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075820
品番
GWSL2525M00-E42
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
仕様
深穴加工
トラスコ品番
418-7711
刃先(mm)
[高さHF]25
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能長さ(mm)
[LF]150
ヘッド長さ(mm)
[LH]40