Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac