メイン画像
三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
567-5659
567-5659
567-5659
567-4154
567-8888
568-0418
567-7279
567-4138
567-8917
567-5753
567-8911
567-5673
567-5730
568-0464
567-8905
567-7339
567-7263
567-7270
568-0475
568-1980
568-0465
567-5698
568-0472
567-4156
568-0439
567-5717
567-7308
567-7310
568-0419
567-4153
567-8851
567-8848
568-0410
567-7293
568-0430
567-8895
567-5757
567-7328
568-0427
567-5716
568-0463
567-8823
567-8857
568-0437
568-0440
568-0457
567-8864
567-7326
567-5670
568-0474
567-5661
567-5694
567-5652
568-0442
567-7334
567-8900
568-0482
567-8923
567-7288
567-5705
567-8831
567-7273
567-7311
568-0406
567-5724
567-5695
567-7330
567-7341
567-7336
567-8899
567-8925
567-7257
568-2003
568-0443
567-5668
567-8909
568-0498
567-5687
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075978
品番
C10-08SCLCR06-140-C
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
567-5659
最小加工径(Φmm)
[DMIN]10
首下長(mm)
[LDRED]14
シャンク高さH(mm)
7
機能長さ(mm)
[LF]140
機能幅(mm)
[WF]5
接続径(Φmm)
[DCON]8