安全ブレーカ 同梱 非溶融

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66076047 品番3LD2830-0TK11
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800


Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383 アズワン品番65-7797-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする