曜日別特売
C18-16SCLCL09-180-C 小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル 66076048

メイン画像

小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番567-5673
567-5673
567-4154
567-8888
567-5659
568-0418
567-7279
567-4138
567-8917
567-5753
567-8911
567-5730
568-0464
567-8905
567-7339
567-7263
567-7270
568-0475
568-1980
568-0465
567-5698
568-0472
567-4156
568-0439
567-5717
567-7308
567-7310
568-0419
567-4153
567-8851
567-8848
568-0410
567-7293
568-0430
567-8895
567-5757
567-7328
568-0427
567-5716
568-0463
567-8823
567-8857
568-0437
568-0440
568-0457
567-8864
567-7326
567-5670
568-0474
567-5661
567-5694
567-5652
568-0442
567-7334
567-8900
568-0482
567-8923
567-7288
567-5705
567-8831
567-7273
567-7311
568-0406
567-5724
567-5695
567-7330
567-7341
567-7336
567-8899
567-8925
567-7257
568-2003
568-0443
567-5668
567-8909
568-0498
567-5687
内容量1個注文コード66076048品番C18-16SCLCL09-180-C
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番567-5673最小加工径(Φmm)[DMIN]18首下長(mm)[LDRED]28シャンク高さH(mm)15機能長さ(mm)[LF]180機能幅(mm)[WF]9接続径(Φmm)[DCON]16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする