VISHAY
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66076169
品番
BYT51D-TR
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。
※生産中止になった日立製のパワーダイオードV03C、V06Cのメーカー推奨代替品です。
仕様
●VR:200V●IF:1.5A●trr:4μs●パッケージ:SOD-57(テープカット品)
アズワン品番
67-0396-43