小物部品加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番689-1753
内容量1本注文コード66076757品番C06-05SWUCL02-080
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番689-1753最小加工径(Φmm)[DMIN]6首下長(mm)[LDRED]9シャンク高さH(mm)4.7機能長さ(mm)[LF]80機能幅(mm)[WF]3接続径(Φmm)[DCON]5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする