小物部品加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番689-3242
内容量1本注文コード66076775品番C07-06SCLCL04-090
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
トラスコ品番689-3242最小加工径(Φmm)[DMIN]7首下長(mm)[LDRED]9シャンク高さH(mm)5.7機能長さ(mm)[LF]90機能幅(mm)[WF]3.5接続径(Φmm)[DCON]6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする