三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
689-3251
689-3264
689-3282
689-3237
689-3278
689-1753
689-3253
689-3242
689-3228
689-3247
689-3251
689-1741
689-3226
689-3234
689-3241
689-3230
689-1746
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66076809
品番
C07-06STUCR06-090
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-3251
最小加工径(Φmm)
[DMIN]7
首下長(mm)
[LDRED]10
シャンク高さH(mm)
5.7
機能長さ(mm)
[LF]90
機能幅(mm)
[WF]3.5
接続径(Φmm)
[DCON]6