曜日別特売

小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番689-3235
689-3235
689-3263
689-3266
689-3284
689-3238
689-3240
689-3277
689-1740
689-3255
689-1754
689-1745
689-3274
689-3231
689-3246
689-1749
689-3256
689-3249
689-3236
689-3283
689-1747
689-3245
689-3254
689-3281
689-3262
689-3285
689-3257
689-3244
689-3233
内容量1本注文コード66076958品番C25-16SVPBR11-180-C
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
トラスコ品番689-3235最小加工径(Φmm)[DMIN]25首下長(mm)[LDRED]28シャンク高さH(mm)15機能長さ(mm)[LF]180機能幅(mm)[WF]12.5接続径(Φmm)[DCON]16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする