三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
689-3246
689-3246
689-3246
689-3263
689-3266
689-3284
689-3238
689-3240
689-3277
689-1740
689-3255
689-3235
689-1754
689-1745
689-3274
689-3231
689-1749
689-3256
689-3249
689-3236
689-3283
689-1747
689-3245
689-3254
689-3281
689-3262
689-3285
689-3257
689-3244
689-3233
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077010
品番
C27-25STUPR11-180-C
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-3246
最小加工径(Φmm)
[DMIN]27
首下長(mm)
[LDRED]38
シャンク高さH(mm)
24
機能長さ(mm)
[LF]180
機能幅(mm)
[WF]13.7
接続径(Φmm)
[DCON]25