モトローラ
モトローラの トランシーバー
モトローラの オプション トランシーバー
モトローラの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
イヤホン形状
耳かけ式
注文コード
66077104
品番
SSM-58ASA
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
イヤホン形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種
CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
ヘッドフォン部ドライバユニット
大型オープンエアー型
イヤホン形状
耳かけ式