押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66077149 品番AML21CBA2AA
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498


UL、CSA、VDE
プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式
正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●末端様式:はんだ / クイックコネクト●コード番号:847-5654 アズワン品番65-7839-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする