押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66077167 品番8N1021-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


Honeywellミニチュアプッシュボタンスイッチ
モメンタリ動作タイプ又はオルタネート動作タイプあり コンタクトの定格は240 V ac 3 A、125 V ac 6 A ボタン(スイッチには未付属)は2つのサイズを用意(代表品番 ; 339-639 339-639、; 339-617 339-617 を参照) はんだ端子

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●ボタン色:金●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:253-958 アズワン品番65-7806-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする