三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
688-0841
688-0841
688-0841
687-9254
687-9268
687-9275
687-9312
687-9287
687-9307
688-0825
688-0840
688-0814
688-0876
688-0803
688-0874
687-9288
687-9267
688-0818
687-9294
688-0847
687-9263
687-9321
688-0848
688-0816
687-9325
688-0817
687-9326
688-0839
688-0800
688-0869
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077247
品番
H07-06STUCL06-080
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
688-0841
最小加工径(Φmm)
[DMIN]7
首下長(mm)
[LDRED]12
シャンク高さH(mm)
5.7
機能長さ(mm)
[LF]80
機能幅(mm)
[WF]3.5
接続径(Φmm)
[DCON]6