小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番688-0847
688-0847
687-9254
687-9268
687-9275
687-9312
687-9287
687-9307
688-0825
688-0840
688-0814
688-0841
688-0876
688-0803
688-0874
687-9288
687-9267
688-0818
687-9294
687-9263
687-9321
688-0848
688-0816
687-9325
688-0817
687-9326
688-0839
688-0800
688-0869
内容量1本注文コード66077326品番H09-08SCLCR04-080
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番688-0847最小加工径(Φmm)[DMIN]9首下長(mm)[LDRED]16シャンク高さH(mm)7.7機能長さ(mm)[LF]80機能幅(mm)[WF]4.5接続径(Φmm)[DCON]8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする