CL120A-Y 特定小電力トランシーバー モトローラ 66077375

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66077375 品番CL120A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場を支えるクラス最高の防水・防塵性能と優れた機能を搭載する特定小電力トランシーバー。乾電池1本で稼働する省電力・コンパクトモデル。交互通信用20chに加えて中継用27chを搭載。録音・再生機能を搭載し、ワンタッチで最後の受信音声を聞くことができます。また、着信時に本体の振動で知らせるバイブレーターを搭載、騒音化や着信音が出せない環境に便利です。

送受信周波数(MHz)
【交互通話時】01ch〜11ch:422.0500〜422.1750、1ch〜9ch:422.2000〜422.3000
【中継装置使用時】10ch〜18ch:送信440.2625〜440.3625、受信421.8125〜421.9125、12ch〜29ch:送信440.0250〜440.2375、受信421.5750〜421.7875
種類特定小電力トランシーバー イエロー 電源単3形電池×1本 定格電圧(V)DC1.2〜1.5 本体質量(g)約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起部除く) 機能個別呼出、グループ呼出、バイブレータ振動による着信、音声録音/再生機能、サブチャンネルセレクト機能、バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)、158通りのグループコード設定、エマージェンシー機能 その他の機能イヤホン断線検出機能(外部スピーカーマイク、イヤホンマイク使用時)、空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能、会話のプライバシーを守る秘話モード、送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ、受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)、複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能、受信チャンネルをサーチするスキャン機能、バックノイズを軽減し、音声を聞きやすくするコンパンダ機能 通信方式単信方式及び半複信方式 防塵防水性能IP67 送信出力10mW 以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0〜1.7 電池使用時間(時間)約33 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD時) 動作温度範囲(℃)-10〜+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力60mW (4Ω、10%歪時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする