曜日別特売

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番688-0883注文コード66077439品番H12-10SCLCL06-090-C
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番688-0883最小加工径(Φmm)[DMIN]12首下長(mm)[LDRED]20シャンク高さH(mm)9.7機能長さ(mm)[LF]90機能幅(mm)[WF]6接続径(Φmm)[DCON]10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする