押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66077517 品番ZB4BA7121
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198


Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ
Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。
特長及び利点
ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。
用途
商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します

仕様●コード番号:817-4727 質量(kg)0.056 タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB4 ボタン形状長方形 作動方式モーメンタリ 保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529 ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 操作description:White ''I''-black ''O'' 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状2 flush push-buttons アズワン品番65-7824-95 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal カットアウト直径(Φmm)22 耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする