曜日別特売

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番687-9255注文コード66077570品番H14-10SDUCR07-090-C
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番687-9255最小加工径(Φmm)[DMIN]14首下長(mm)[LDRED]19シャンク高さH(mm)9.7機能長さ(mm)[LF]90機能幅(mm)[WF]8.7接続径(Φmm)[DCON]10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする