メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル スクエア 4枚刃 高能率 難削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 工具鋼・プリハードン鋼 オーステナイト系ステンレス鋼 チタン合金 耐熱合金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66077597
品番
VQ4MVMD0500N180
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
685-1393
刃数
4枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
ねじれ角(°)
40
外径(mm)
5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5