MY-3 メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業 66077725

MY-3 メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業 66077725
MY-3 メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業 66077725

メール便対応ポスト ポスッち

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66077725品番MY-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。

材質亜鉛メッキ鋼板ホワイト仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330アズワン品番64-5243-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする