曜日別特売

小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番685-2148注文コード66077789品番S16-12SDUCL07-150-C
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番685-2148最小加工径(Φmm)[DMIN]16首下長(mm)[LDRED]21シャンク高さH(mm)11機能長さ(mm)[LF]150機能幅(mm)[WF]9.7接続径(Φmm)[DCON]12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする