ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 屋根/瓦/トタン用
ニッぺ(日本ペイント)の 屋根
サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
66077804
品番
3006240-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。
エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
特性
遮熱
主な用途
アスファルト
主成分
エポキシ樹脂
用途
戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
セット内容
塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg
塗布面積(m
2
/缶)
54〜107
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
適応下地
スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.14〜0.28
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300m
2
以上を基準といたします。