三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
685-2136
注文コード
66077807
品番
S16-12SVJCR08-090-C
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
685-2136
最小加工径(Φmm)
[DMIN]16
首下長(mm)
[LDRED]33
シャンク高さH(mm)
11
機能長さ(mm)
[LF]90
機能幅(mm)
[WF]2
接続径(Φmm)
[DCON]12