三菱マテリアル
小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
685-2139
注文コード
66077850
品番
S18-16SCLCL09-150-C
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
685-2139
最小加工径(Φmm)
[DMIN]18
首下長(mm)
[LDRED]30
シャンク高さH(mm)
15
機能長さ(mm)
[LF]150
機能幅(mm)
[WF]9
接続径(Φmm)
[DCON]16