曜日別特売
3007220-S クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 66078032

 

3007220-S クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 66078032
3007220-S クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 66078032

クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)
内容量1セット(5kg)注文コード66078032品番3007220-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。
一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。
目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。
乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。

用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明セット内容塗料液2.5kg+硬化剤2.5kg主成分エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)20~33主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
関連資料:(1.45MB)
注意
※素地の吸い込みがはげしい場合は、乾燥後に増し塗りをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1につき870/税込957
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする