音声誘導機 タイマー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66078120 品番UD-MT
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


音声で誘導します。
音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。
便利なウィークリータイマー付きです。
主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。

仕様●サイズ:W240×H170×D54mm●材質:樹脂 アズワン品番67-2188-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする