タイプ無線LAN
付属品高精度温湿度センサ(SHA-3151)
測定範囲サーミスタ:外付けセンサ-25〜70℃、高分子膜抵抗式:外付けセンサ0〜99%RH
質量(g)約55
電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、USBバスパワー(5V 200mA)、ACアダプタ(AD-05A2)
精度サーミスタ:±0.3℃(at10〜40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、高分子膜抵抗式:±2.5%RH(at15〜35℃/30〜50%RH)
対応OSPC用ソフトウェア: TR-7wf/nw for Windows、T&D Graph、T&D Data Server、 Microsoft Windows 10 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語、Microsoft Windows Vista 32bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server 除く)、スマートフォン/タブレット用アプリケーション:Android OS、iOS
センサーサーミスタ・高分子膜抵抗式
インターフェース無線LAN通信、規格:IEEE802.11b、セキュリティ:WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0:プッシュボタン式、プロトコル:HTTP、DHCP、DNS、USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)
測定チャンネルサーミスタ:(温度)1ch、高分子膜抵抗式:(湿度)1ch
記憶データ数8000個×2ch
電池寿命LAN使用時: 約10日間〜1年半、LAN未使用時: 約1年半
動作温度(℃)-10〜60
液晶表示測定値(交互表示/固定表示)、電池寿命警告、その他
応答性90%応答: 約7分
記録モードエンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録、ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60 分の15通り
測定分解能サーミスタ:0.1℃、高分子膜抵抗式:0.1%RH
動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
送信間隔(自動)OFF、1、2、5、10、15、20、30 分、1、2、3、4、6、12、24 時間の15通り
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×58×26