有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66078188 品番TR-72NW-S
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25〜70℃の環境下において、0〜99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE、USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)約55 精度±0.3℃、±2.5%RH 表示測定値、電池寿命警告、その他 温度測定範囲(℃)-25〜70 測定対象温度、湿度 湿度測定範囲(%)0〜99RH (-20℃〜70℃) インターフェース有線LAN、USB 動作環境温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日〜1年半 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒〜60分
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする