曜日別特売
XR0125 掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mm ABUS 66078506

掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66078506品番XR0125
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥17,479
販売価格(税別)
15,890


高セキュリティ南京錠
腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み
掛け金 / 留め金
黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm

仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555アズワン品番65-8051-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする