管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66078549 品番FSL 250V 1.6A(EM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499


PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL:File No.E120786 (250V 1A〜10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A〜10A) SEMKO:309117 (250V 1A〜6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A〜6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜10A)
FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 コード353-464 アズワン品番65-8094-50 溶断速度T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする