661X 30 152X152 ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3M 66078656

ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
寸法(mm)152×152
形状シート
砥粒30μm(番手#600)
内容量1箱(25枚)注文コード66078656品番661X 30 152X152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド形状シート寸法(mm)152×152砥粒30μm(番手#600)裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする