No.5010AT 超硬アジャスト自在錐

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66078696 品番5010AT
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25〜75mmまでの穴あけが可能です。
造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
サイディング材・堅木への穴あけにも対応。

穴径(Φmm)25〜75 用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)6 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
注意
※ハンマードリル、インパクトドライバ用ドリルチャックでのご使用はおやめください。
※潤滑剤を使用する場合は乾式タイプをご使用ください。
※安全の為、1500回転/分以下の電動工具でご使用ください。

商品説明動画

商品紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66078696
2021-04-09
用途:
木工作業場の清掃

うちでは、量産前の試作から依頼をうけるので、刃物径を決める前の試作にとても役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする