スターエム
スターエムの ホールソー・コアドリル
スターエムの 自由錐
スターエムの 自由錐関連商品
アジャスト自在錐 共通センタードリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66078714
品番
5010A-CD
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)
66
サイズ
6
シャンク径(Φmm)
丸軸6
刃先径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
28